- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- フィリップス 紫外線ランプのおすすめ人気ランキング
フィリップス 紫外線ランプのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新184件の「フィリップス 紫外線ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線ランプ」、「タングステンランプ」、「バリカン フィリップス」などの商品も取り扱っております。
フィリップスクリスタルヴィジョン
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
1セット(2個)
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
フィリップスCDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
1セット(2個)
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,398税込¥3,738
翌々日出荷
純正採用世界No.1ノーマルバルブ。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。
輸入車にも対応。
車検対応。
定格電圧(V)12
フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応付属品電源コード質量(kg)12.3色ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128±10%電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790波長(nm)UV-C:254タイマー設定30/60/120分、連続光源寿命9000時間設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店などアズワン品番65-0302-18モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷